Volprofielplaat 55° buiten rechts, HB7010, Aantal gangen / inch: 11

Artikelnummer: 270800 11
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
881 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010
Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Aantal gangen/inch 11
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing buiten
Wisselplaatprofiel Volprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270800 11
EAN/GTIN 4045197370532
Nummer fabrikant 270800 11

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Volprofielplaat 55° buiten rechts, HB7010, Aantal gangen / inch: 11

Volprofielplaat 55° buiten rechts, HB7010, Aantal gangen / inch: 11

op aanvraag
Op voorraad
881 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,64
vanaf 10  Stuks
€ 19,70
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,94
vanaf 10  Stuks
€ 19,95
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,42
vanaf 10  Stuks
€ 17,85
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,80
vanaf 10  Stuks
€ 11,50
Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH BSP; BSW; G
Plaatafmeting L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM
Soort HB7010 HB7020 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Dikte 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts links rechts rechts
Wisselplaatprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel Volprofiel