Volprofielplaat 55° buiten rechts 14

Artikelnummer: 270799 14
Korting
19,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,04 19,80 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,20 16,50 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
504 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gangen / inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7010
    Draadsoort BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankhoek 55 graden
    Dikte 3,17 mm
    Plaatafmeting L 11 mm
    Aantal gangen/inch 14
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort rechts
    Binnen-/buitentoepassing buiten
    Wisselplaatprofiel Volprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270799 14
    EAN/GTIN 4045197926098
    Nummer fabrikant 270799 14

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    150
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Staal < 55 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog