Volprofielplaat 60° buiten links 6 mm

Artikelnummer: 270730 6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 35,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 29,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 6 mm
    Soort HB7010
    Tolerantieklasse DIN 13 6g
    Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankhoek 60 graden
    Dikte 4,76 mm
    Plaatafmeting L 22 mm
    Snijmateriaal HM
    Inzetsoort links
    Binnen-/buitentoepassing buiten
    Wisselplaatprofiel Volprofiel
    Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270730 6
    EAN/GTIN 4045197871565
    Nummer fabrikant 270730 6

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    180
    Staal < 500 N/mm²
    P
    150
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Staal < 55 HRC
    H
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Volprofielplaat 60° voor buitendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.