{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 8 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,6 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 2,5 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270659 8 | |
EAN/GTIN | 2050002079168 |