{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,3 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,8 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270655 4 | |
EAN/GTIN | 2050002078963 |