{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,2 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,7 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270651 3 | |
EAN/GTIN | 2050002078499 |