{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AGASX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nuttige lengte | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 6 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270647 6,2/3 | |
EAN/GTIN | 2050002067295 | |
Nummer fabrikant | A06.0300.15.01AGL X800 |