simturn AX axiaal-steekinsert op boring rechts 6,2/2,5 mm

Artikelnummer: 270645 6,2/2,5
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AHG4X800
    Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6,2 mm
    Nuttige lengte 15,2 mm
    ⌀ D 6 mm
    Radius R 0,15 mm
    f 2,95 mm
    Maximale steekdiepte tmax 5 mm
    Steekbreedte w 2,5 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270645 6,2/2,5
    EAN/GTIN 2050002067233
    Nummer fabrikant A06.0250.15.01AGR X800

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    240
    Staal < 500 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

    Let op:

    Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijzigingen mogelijk.
    D1 = Dmin binnen-⌀.
    D2 = Dmin buiten-⌀.