{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | A2U5X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 5 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
f | 2,2 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 1,6 mm | |
Steekbreedte w | 0,5 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270639 4/5 | |
EAN/GTIN | 2050002067080 | |
Nummer fabrikant | A04.45.0050.13.00AGR X800 |