{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AK1UX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nuttige lengte | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 1 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 1 mm | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270625 5,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066885 | |
Nummer fabrikant | A05.0200.20.52VR X800 |