{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | ADBVX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nuttige lengte | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
f | 2,45 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 1 mm | |
Steekbreedte w | 1 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270621 5,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066762 | |
Nummer fabrikant | A05.0100.25.52GL X800 |