simturn AX groefsteekinsert links 7,2/1 mm

Artikelnummer: 270619 7,2/1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AD20X800
    Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 7,2 mm
    Nuttige lengte 15,2 mm
    ⌀ D 7 mm
    Inwendige koeling nee
    f 3,45 mm
    Maximale steekdiepte tmax 2,5 mm
    Steekbreedte w 1 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270619 7,2/1
    EAN/GTIN 2050002066731
    Nummer fabrikant A07.0100.15.72GL X800

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    240
    Staal < 500 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    RVS < 900 N/mm²
    M
    100
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zonder hoekradius (scherp).
    Coating: X800 (opvolger van coating GN39)