simturn AX kopieerinsert links 6,2 mm

Artikelnummer: 270601 6,2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AKJKX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6,2 mm
Nuttige lengte 20,3 mm
⌀ D 6 mm
Inwendige koeling nee
Radius R 0,15 mm
f 2,95 mm
Maximale steekdiepte tmax 1,8 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270601 6,2
EAN/GTIN 2050002066199
Nummer fabrikant A06.4730.20.62.15YL X800

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)