simturn AX uitdraai-insert rechts CBN 5,2 mm

Artikelnummer: 270585 5,2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AA87CBN8
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 5,2 mm
Nuttige lengte 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Inwendige koeling nee
Radius R 0,2 mm
f 2,45 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,26 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270585 5,2
EAN/GTIN 2050002066038
Nummer fabrikant A05.1825.25.52.20YUR CBN8

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
H
90
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8