{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AMYKX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 3,7 mm | |
Nuttige lengte | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,7 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,2 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270563 3,7 | |
EAN/GTIN | 2050002065635 | |
Nummer fabrikant | A04.1817.10.37.15YL X800 |