{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AASJX800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 1 mm | |
Nuttige lengte | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 0,45 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,1 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270561 1 | |
EAN/GTIN | 2050002065581 | |
Nummer fabrikant | A04.1804.06.10.10YL X800 |