simturn AX klemhouder D = 4 mm, Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1: 10mm

Artikelnummer: 270537 10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AE46
Inwendige koeling ja
L1 65 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270537 10
EAN/GTIN 2050002065130
Nummer fabrikant A04.0010
Fabrikant SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Toepassing:

Bij alle standaardtoepassingen.