KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) D = 7 mm, Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 270535 16
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AY7Q
Inwendige koeling ja
L1 75 mm
Wartelmoer 279715 2
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270535 16
EAN/GTIN 2050002065109
Nummer fabrikant A07.0016.ME ST T
Fabrikant SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

Voordeel:

Klemhouder voor roterend gebruik op aanvraag.

Toepassing:

Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.