KOMET UniTurn® dreje-klemholder til stående anvendelse (uden borejern) D = 6 mm 16 mm

Artikelnummer: 270533 16
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Skaft-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AY7M
    Inwendige koeling ja
    L1 75 mm
    Wartelmoer 279715 2
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270533 16
    EAN/GTIN 2050002065079
    Nummer fabrikant A06.0016.ME ST T

    Omschrijving

    Udførelse:

    Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

    Fordel:

    ME-spændesystemet giver optimal præcision og stabilitet takket være fuld omslutning.

    Anvendelse:

    Især ved lange udhæng til reducering af vibrationer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen