simturn AX klemhouder ME-spansysteem D = 5 mm 16 mm

Artikelnummer: 270531 16
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AY7G
    Inwendige koeling ja
    L1 75 mm
    Wartelmoer 279715 1
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270531 16
    EAN/GTIN 2050002065031
    Nummer fabrikant A05.0016.ME ST T

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

    Voordeel:

    Klemhouder voor roterend gebruik op aanvraag.

    Toepassing:

    Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen