simturn AX Center Line uitdraai-insert rechts CBN 1,4 mm

Artikelnummer: 270521 1,4
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AW34CBN8
Nuttige lengte 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Inwendige koeling nee
Radius R 0,1 mm
f 1,95 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,07 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270521 1,4
EAN/GTIN 2050002064881
Nummer fabrikant A04.1C06.06.14.10YUR CBN8

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
H
90
Continu
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8