{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AC37X800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Nuttige lengte | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 0,2 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270513 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002064805 | |
Nummer fabrikant | A04.1C15.10.32.15YL X800 |