simturn AX Center Line klemhouder links ⌀D = 4 mm 16 mm

Artikelnummer: 270501 16
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dg6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AWBU
Inwendige koeling ja
L1 75 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270501 16
EAN/GTIN 2050002064621
Nummer fabrikant A04.0016.NCL

Omschrijving

Uitvoering:

Excentrische opname van de snij-inzetdelen.

Voordeel:

Altijd nauwkeurige punthoogte dankzij excentrische opname.

Toepassing:

Met name bij zeer kleine uitdraaidiameters.