Trolley voor zware lasten, max. belasting 500 kg

Artikelnummer: 2703
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplaats rollcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2703
EAN/GTIN 3148518611183
Nummer fabrikant 2703
L-nummer L60130 6836

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor veilig transport en opslag van gereedschap en verbruiksmaterialen
  • Maximale weerstand en hanteerbaarheid
  • Laadvermogen: 500 kg
  • Uiterst resistente gelaste stalen buisstructuur
  • Bovenste legbord en onderste legbord van 20/10 mm staal
  • Gemakkelijk verrijdbaar
  • 4 grote wielen: 2 zwenkwielen (met remmen) en 2 stilstaande wielen, Ø 160 mm, rubberen banden, zodat de trolley gemakkelijk te verplaatsen is (zelfs wanneer deze zwaar beladen is)
  • Robuuste en comfortabele handgreep
  • Bovenste legbord met 25 mm hoge rand aan 3 zijden (waarvan 2 omhooggeklapt kunnen worden), zodat er geen voorwerpen/gereedschap af kan vallen tijdens het transport
  • Onderste randen afgerond om hielen te beschermen
  • Roosterwanden gemaakt van staal (dikte: 1,5 mm)
  • Sluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
  • Accessoire: extra legbord van gegalvaniseerd plaatstaal (2 mm dik) met opstaande randen voor valbeveiliging

Kenmerk:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 54

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen