Micro-uitdraai-insert binnen rechts 3,2 mm

Artikelnummer: 270214 3,2
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Micro
    Minimale ⌀ Dmin 3,2 mm
    Afkoppellengte L1 16 mm
    Schacht-⌀ d 4 mm
    Punt-midden-afstand L3 1,45 mm
    maximale snijdiepte tmax 0,15 mm
    Radius R 0,15 mm
    Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,017 mm/omw.
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,015 mm/omw.
    Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,015 mm/omw.
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270214 3,2
    EAN/GTIN 4045197466099
    Nummer fabrikant 270214 3,2

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    200
    Aluminium > 10% Si
    N
    200
    Staal < 500 N/mm²
    P
    160
    Staal < 750 N/mm²
    P
    150
    Staal < 900 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    Staal < 55 HRC
    H
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    Onderbroken
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor snijplaathouders nr. 270200270204.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen