Stapelwagen voor zware lasten, max. belasting 500 kg

Artikelnummer: 2702
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplaats rollcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2702
EAN/GTIN 3148518611008
Nummer fabrikant 2702
L-nummer L60130 6552

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor het parkeren en vervoeren van zware ladingen
  • Maximale weerstand en hanteerbaarheid
  • Laadvermogen: 500 kg
  • Uiterst resistente gelaste stalen buisconstructie
  • Bovenplaat en onderplank van 20/10 mm staal
  • Gemakkelijk verrijdbaar
  • 4 grote wielen: 2 zwenkwielen (met remmen) en 2 stilstaande wielen, Ø 160 mm, rubberen banden, zodat de trolley gemakkelijk te verplaatsen is (zelfs wanneer deze zwaar beladen is)
  • Robuuste en comfortabele handgreep
  • Bovenste schap met 25 mm hoge rand aan 3 zijden (waarvan er 2 kunnen worden opgeklapt), zodat er geen voorwerpen/gereedschap af kan vallen tijdens het transport
  • Onderste randen afgerond om hielen te beschermen
  • Accessores: Extra legborden van gegalvaniseerd plaatstaal (2 mm dik) met opstaande randen voor valbeveiliging

Kenmerk:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 42

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen