Extra plank

Artikelnummer: 2702.TAB
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
    Producttype Werkplaats rollcontainer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2702.TAB
    EAN/GTIN 3148519411348
    Nummer fabrikant 2702.TAB
    L-nummer L60130 10251

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemaakt van 2 mm dik gegalvaniseerd plaatstaal met opstaande randen voor valbeveiliging

    Kenmerk:

    • H [mm]: 20
    • L [mm]: 960
    • D [mm]: 546
    • [kg]: 9