Miniboorstang HM 42/8 mm

Artikelnummer: 270006 42/8
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Mini
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Plaatafmeting 08 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Spanhoogte L2 11,5 mm
    Koplengte L1 42 mm
    Totale lengte L 110 mm
    Wisselplaatschroef 279815 11
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 270006 42/8
    EAN/GTIN 4045197560049
    Nummer fabrikant 270006 42/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.
    • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
    • Eenvoudig wisselen van snijplaten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen