Freesopname (DIN6359) ISO7388-2 BT, AD BT40, 18 mm A=100 mm met KKB G2,5 25,000

Artikelnummer: 27.BT4018WL100.KKB
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27.BT4018WL100.KKB
Nummer fabrikant W139529

Omschrijving

Omschrijving:

Meshouder (DIN6359) ISO7388-2 BT, AD BT40, 18 mm A=100 mm met KKB G2, 5 25,000