Boorstang staal 16/11 mm

Artikelnummer: 269989 16/11
Korting
118,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SDQCR/L11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 23 mm
Middenverplaatsing L3 14 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Koplengte L1 28 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269989 16/11
EAN/GTIN 4067263787167
Nummer fabrikant 269989 16/11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen