Boorstang staal, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/07mm

Artikelnummer: 269988 16/07
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SDQCR/L07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 19 mm
Middenverplaatsing L3 10 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Koplengte L1 28 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269988 16/07
EAN/GTIN 4067263787099
Nummer fabrikant 269988 16/07