{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A16Q SDUCR/L07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 19 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 10 mm | |
Spanhoogte L2 | 15 mm | |
Koplengte L1 | 28 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 269986 16/07 | |
EAN/GTIN | 4067263786979 | |
Nummer fabrikant | 269986 16/07 |