{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A16Q SCLCR/L09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 18 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 15 mm | |
Koplengte L1 | 31 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 8 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 269985 16/09 | |
EAN/GTIN | 4067263786917 | |
Nummer fabrikant | 269985 16/09 |