{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A10K SCLCR/L06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6 mm | |
Spanhoogte L2 | 9 mm | |
Koplengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 269984 10/06 | |
EAN/GTIN | 4067263786825 | |
Nummer fabrikant | 269984 10/06 |