Schroevendraaier SoftFinish ESD Pozidriv PZ1 x 80 mm

Artikelnummer: 26929
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26929
EAN/GTIN 4010995269296
Nummer fabrikant 26929
L-nummer L60070 774

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Voor alle werkzaamheden aan elektrostatisch gevoelige componenten.
  • IEC 61340-5-1.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Pozidriv 1: PZ1
  • Diameter ronde schacht (mm): 4.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 191 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 80 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen