Universele schraperset SoftFinish® 12 stuks in blisterverpakking

Artikelnummer: 26920
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
Artikelnummer 26920
EAN/GTIN 4010995269203
Nummer fabrikant 26920
L-nummer L60070 289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Dankzij de rechthoekige mesvorm ideaal voor werkzaamheden aan kanten en hoeken
  • Verbetert uw efficiency: Door de ergonomische handgreepvorm kan het mes optimaal worden geleid
  • Toepassing: Voor het moeiteloos verwijderen van pakking-, verf- en lijmresten, stickers en vignetten
  • Voor het verwijderen van pakking- en lijmresten op harde oppervlakken mag een schraper niet ontbreken in de gereedschapkoffer
  • De universeelschraper van Wiha is hiervoor de ideale keus
  • Het robuuste gereedschap ligt dankzij de ergonomische SoftFinish handgreep goed in de hand
  • Bovendien zorgt deze ervoor dat het vlijmscherpe mes optimaal kan worden geleid
  • Het hoogwaardige mes is 13 mm breed en dankzij de rechthoekige vorm ideaal voor het werken aan kanten en hoeken
  • Wanneer het mes bot is, kan het met een paar handelingen probleemloos worden verwisseld
  • De set bevat naast de universeelschraper tevens 10 reservemessen
  • Inhoud: 1x Universeelschraper SoftFinish 27.5 mm (23159) 1x Reservemessenset 13 mm breed 10-delig voor universeelschraper in blister (27606)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen