Wisselplaatschroevenset 31

Artikelnummer: 269028 31
Prijs instellen 10 Stuk (3,97 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 10-delig
    Aandrijving TX8
    Schroefdraad M2,5
    Lengte L 5 mm
    Aanhaalmoment 1,2 Nm
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 269028 31
    EAN/GTIN 4062406351786
    Nummer fabrikant 269028 31