{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 10-delig | |
Aandrijving | SW5 | |
Schroefdraad | M3 | |
Lengte L | 6 mm | |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 269026 2 | |
EAN/GTIN | 4062406253769 | |
Nummer fabrikant | 269026 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingsschroeven-set, 10-delig, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
17,15 €
|
op aanvraag
Op voorraad
3.031 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
389 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.014 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 8,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
9,30 €
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | SW5 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | TX15 | SW4 | SW3 | |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Schroefdraad | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M3,5 | M8 | M8×1 | |
Inhoud | 10-delig | ||||||||
Lengte L | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 9,3 mm | 7 mm | 30 mm | 21 mm | |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef |