Bevestigingsschroef 2

Artikelnummer: 269025 2
Korting
6,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW2
Schroefdraad M3
Lengte L 8 mm
Aanhaalmoment 1,2 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269025 2
EAN/GTIN 4251414904408
Nummer fabrikant TKE03447