{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WOHX 060302 R | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | K10 | |
Hoofdtoepassing | K | |
Neventoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Spaanhoek | 6 graden | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 300 m/min - 500 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268897 K10 | |
Nummer fabrikant | W00 34360.0221 |