TOHX 06T102 links BK6425

Artikelnummer: 268877 BK6425

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat TOHX 06T102 L
    Hoekradius 0,2 mm
    Soort BK6425
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker G06
    Spaanhoek 6 graden
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
    Snijsnelheid vc Neventoepassing 120 m/min - 180 m/min
    Coating gecoat
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268877 BK6425
    EAN/GTIN 4047109224636
    Nummer fabrikant W30 04060.026425

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig