DOHT 11T304 neutraal BK6425

Artikelnummer: 268860 BK6425

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat DOHT 11T304 N
    Soort BK6425
    Snijmateriaal HM
    Coating gecoat
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker G06
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
    Snijsnelheid vc Neventoepassing 100 m/min - 180 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
    Spaanhoek 12 graden
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268860 BK6425
    EAN/GTIN 4047109225374
    Nummer fabrikant W79 32060.046425

    Toepassingstabel

    Continu
     
    Onregelmatig