DOHT 070202 neutraal P25M

Artikelnummer: 268859 P25M

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DOHT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort P25M
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 100 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Spaanhoek 12 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268859 P25M
EAN/GTIN 4047109073579
Nummer fabrikant W79 18060.0203

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal