Boorstang HSS, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting: 65/S5mm

Artikelnummer: 268802 65/S5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 5 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH0812H SGSPR/LS5
Instelhoek κ 45 graden
geschikte wisselplaat GPCT S5010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 10,72 mm
Middenverplaatsing L3 6,4 mm
Spanhoogte L2 11,15 mm
Halsbreedte L4 8 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 6
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268802 65/S5
EAN/GTIN 4045197545916
Nummer fabrikant 268802 65/S5