Boorstang HM, links, Afkoppellengte / plaatafmeting: 85/06mm

Artikelnummer: 268736 85/06
Korting
218,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E10K SGLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat GCCT 06020.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13,54 mm
Middenverplaatsing L3 8,15 mm
Spanhoogte L2 9,5 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 11
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268736 85/06
EAN/GTIN 4045197545893
Nummer fabrikant 268736 85/06