{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Plaatafmeting | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E06J SCLDR/LS4 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CDCT S4010. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 6,91 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 3,5 mm | |
Spanhoogte L2 | 5,54 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 10 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268716 75/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197545770 | |
Nummer fabrikant | 268716 75/S4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |