GCCT 060204, Soort: HB7035

Artikelnummer: 268600 HB7035

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat GCCT 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7035
Snijmateriaal HM
Coating TiN
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing K
Snedecondities continu
Spaanbreker SF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 150 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 60 m/min - 150 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268600 HB7035
EAN/GTIN 4062406057688
Nummer fabrikant 268600 HB7035

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
Continu
 
nat maximaal
 
droog