GCCT 060202 HB7125-1

Artikelnummer: 268590 HB7125-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat GCCT 060202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7125-1
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,23 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268590 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057671
Nummer fabrikant 268590 HB7125-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen