GPCT S50102 HB7125-1

Artikelnummer: 268560 HB7125-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat GPCT S50102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7125-1
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,35 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,23 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268560 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057558
Nummer fabrikant 268560 HB7125-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 
droog