Tangenset Professional electric combinatie-, punt-, zijkniptang 3-delig

Artikelnummer: 26852
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26852
EAN/GTIN 4010995268527
Nummer fabrikant 26852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Wiha punttang met extra lange tangkop voor het invoeren van diepliggende componenten.
  • Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha combinatietangen voor veilig vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Inhoud: Zijkniptang VDE serie Z 12 0 06, 160 mm - met Wiha DynamicJoint®
  • Inhoud: Combinatietang VDE serie Z 01 0 06, 180 mm - met Wiha DynamicJoint®
  • Inhoud: Punttang VDE serie Z 05 0 06, 200 mm
  • Normen: DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.
  • 3-teiliges Set: Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
  • DynamicJoint® - Innovatief unieke scharnierconstructie
  • Geen draaien of wegglijden
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen komt veiligheid voor de gebruiker op de eerste plaats. De tangenset Professional electric vormt de perfecte basisuitrusting voor elektriciens en elektromonteurs. De punttang met extra lange tangkop is perfect voor het invoeren van diepliggende componenten. Met de combinatietang is veilig vasthouden zonder wegglijden in alle gangbare werksituaties mogelijk. De eveneens in de set inbegrepen zijkniptang overtuigt als universele kniptang voor het knippen van zachte en harde draad. De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt bovendien de krachtsinspanning bij het knippen. Verder zorgen de ergonomisch gevormde samengestelde handgrepen met afglijdbeveiliging voor comfortabel en veilig werken. Dankzij de verchroomde tangkop zijn ze bovendien beschermd tegen roestvorming. De tangen worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43335)
  • 1x Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7″ (26708)
  • 1x Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8″ (26727)

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen